• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Veste de pluie IONA Classic Black 4XL R

Réf.: F440BKR4XL
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
Référence article F440BKR4XL
EAN / GTIN 5036108382163
Réf. fabricant F440BKR4XL

Description

Description:

Légère et pratique, la veste de pluie IONA classique offre une protection imperméable et une visibilité accrue. Les caractéristiques comprennent une capuche dans le col, un cordon de serrage, des grandes poches de rangement, un empiècement dos ventilé et des œillets pour la ventilation.

Caractéristique(s):

  • Tissu léger et imperméable avec coutures étanchées pour éviter la pénétration de l'eau
  • Œillets d'aération et dos ventilé pour plus de respirabilité et de confort
  • Poignets élastiqués
  • Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
  • Le cordon de serrage dans l'ourlet permet un port ajusté et confortable
  • Ouverture frontale zippée pour un accès facile
  • Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
  • Coutures étanches pour une protection supplémentaire
  • 2 poches pour un rangement sécurisé
  • Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN 343 Class 3:1 X (WP 5,000mm)
  • EN 17353 Type B3

Matière(s):

Tissu extérieur: 190T: 100% polyester,190T,Enduit PVC
Composition de la coque: 190T: 100% polyester,190T,Enduit PVC
Poids de l'enveloppe gm: 210
Poids de la coque oz: 6
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;