Gilet Polaire Black XXL R

Réf.: F417BKRXXL
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
Référence article F417BKRXXL
EAN / GTIN 5036108408603
Réf. fabricant F417BKRXXL

Description

Description:

Gilet Polaire qui apporte chaleur et confort supplémentaires, tout en facilitant les mouvements. Ce gilet présente de nombreuses caractéristiques techniques, notamment une poche de poitrine, deux poches latérales zippées, un protège-menton et un ourlet bordé pour plus de style.

Caractéristique(s):

  • 3 poches pour plus de rangement
  • Poches poitrine zippées
  • polaire résistante anti boulochage
  • Nouveau Modèle

Matière(s):

Tissu extérieur: Polaire 100% polyester,finition anti boulochage
Composition de la coque: Polaire 100% polyester,finition anti boulochage
Poids de l'enveloppe gm: 210
Poids de la coque oz: 6
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;