Description:
Le gilet bodywarmer Iona offre l'avantage d'une meilleure visibilité du porteur. Ses poches multifonctions offrent un grand espace de stockage tandis que le matelassage en ouate supplémentaire maintient le corps au chaud.
Caractéristique(s):
- Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
- Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température
- poches ergonomiques
- Le Porte-badge peut être apparent ou caché
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- Rabat tempête sur le devant pour protéger des éléments
- Fermeture centrale zip et pressions
- 9 poches pour plus de rangement
- Poche téléphone
- Poche stylo
- Boucle radio facilitant le clipsage d'une radio
- boucle en D pour les clefs ou les badges
- Ourlet tombant pour une meilleure couverture
- Certifié CE
Norme:
Matière(s):
Tissu extérieur: 65% polyester, 35% coton sergé
Composition de la coque: 65% polyester, 35% coton sergé
Tissu de la doublure: 100% Polyester
Composition de la doublure: 100% Polyester
Tissu de remplissage: 100% Polyester
Composition du rembourrage: 100% Polyester
Poids de l'enveloppe gm: 190
Poids de la coque oz: 5.5
Poids de la doublure gm: 60
Poids de la doublure oz: 2
Poids du rembourrage gm: 200
Poids du rembourrage oz: 6
Lavage: lavage température 40°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Repassage max 110°C; Nettoyage à sec professionnel, tétrachloroéthène, processus normal;