Polaire Eco Pullover Navy M R

Réf.: F409NARM
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
Référence article F409NARM
EAN / GTIN 5036108408511
Réf. fabricant F409NARM

Description

Description:

Parfait pour l'overbranding, ce pull moderne en micropolaire peut être porté seul ou dans le cadre d'un système de superposition. Confortable et fabriqué en 100% polyester GRS, il est parfait pour compléter un style de vie polyvalent.

Caractéristique(s):

  • Zip frontal de 1/4 de longueur pour plus de confort et de polyvalence
  • Fabriqué à partir de polyester recyclé
  • polaire résistante anti boulochage
  • Style esthétique et fonctionnel
  • Doux et confortable
  • Nouveau Modèle

Matière(s):

Tissu extérieur: 100% polyester recyclé GRS
Composition de la coque: 100% polyester recyclé GRS
Poids de l'enveloppe gm: 210
Poids de la coque oz: 6
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;