Description:
Un blouson polaire bicolore looké, fabriqué en tissu double surface micropolaire. Epais et confortable ce blouson est parfait pour travailler ou pour les loisirs. 2 poches basses et une poche poitrine pour plus de fonctionnalité. Les zips sont contrastés couleur argent.
Caractéristique(s):
- polaire lourde, double face, 2 couleurs
- polaire résistante anti boulochage
- Poche téléphone
- Ouverture frontale zippée pour un accès facile
- Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
- Cordon de serrage
- Fermeture glissière contrastée en argent
- Disponible dans un excellent choix de couleurs
- 3 poches pour plus de rangement
Matière(s):
Tissu extérieur: Finition anti-bouloche 100 % polyester, polaire collée double face.
Composition de la coque: Finition anti-bouloche 100 % polyester, polaire collée double face.
Poids de l'enveloppe gm: 410
Poids de la coque oz: 12
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;