Description:
Notre blouson polaire 400g est un incontournable années après années. Son succès est dû a un design simple et à la qualité du polaire anti boulochage ainsi qu'à son confort.
Caractéristique(s):
- Polaire épaisse avec finition anti-peluche pour plus de chaleur et de confort
- Coupe ample pour plus de confort et de mobilité
- Poches zippées
- Ouverture frontale zippée pour un accès facile
- Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
- Cordon de serrage
- Disponible dans un excellent choix de couleurs
- 2 poches pour un rangement sécurisé
Matière(s):
Tissu extérieur: Polaire 100% polyester,finition anti boulochage
Composition de la coque: Polaire 100% polyester,finition anti boulochage
Poids de l'enveloppe gm: 400
Poids de la coque oz: 12
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;