Description:
La polaire femme Aran offre une coupe élégante et ajustée. Conçue à partir d'un polyester léger et doux, avec une finition anti-boulochage, le confort et la durabilité sont garantis. C'est le complément parfait pour la garde-robe des vêtements de travail.
Caractéristique(s):
- Polaire avec finition anti-boulochage pour plus de chaleur et de confort
- Coupe ample pour plus de confort et de mobilité
- Poches zippées
- Ouverture frontale zippée pour un accès facile
- Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
- Cordon de serrage
- 4 poches pour plus de rangement
- Ajusté pour les femmes
- Nouvelles couleurs
Matière(s):
Tissu extérieur: Polaire 100% polyester,finition anti boulochage
Composition de la coque: Polaire 100% polyester,finition anti boulochage
Poids de l'enveloppe gm: 280
Poids de la coque oz: 8
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;