Polaire Aran Homme White XXL R

Réf.: F205WHRXXL
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
Référence article F205WHRXXL
EAN / GTIN 5036108361885
Réf. fabricant F205WHRXXL

Description

Description:

Cette polaire de poids moyen est d'un excellent rapport qualité-prix et peut être portée avec un ensemble de travail ou pour des activités de loisirs pour fournir une chaleur supplémentaire en cas de besoin. La finition anti-boulochage préserve l'aspect du vêtement plus longtemps.

Caractéristique(s):

  • Polaire avec finition anti-boulochage pour plus de chaleur et de confort
  • Coupe ample pour plus de confort et de mobilité
  • Poches zippées
  • Ouverture frontale zippée pour un accès facile
  • Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
  • Cordon de serrage
  • Disponible dans un excellent choix de couleurs
  • 2 poches pour un rangement sécurisé

Matière(s):

Tissu extérieur: Polaire 100% polyester,finition anti boulochage
Composition de la coque: Polaire 100% polyester,finition anti boulochage
Poids de l'enveloppe gm: 280
Poids de la coque oz: 8
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;