Description:
Cette polaire de poids moyen est d'un excellent rapport qualité-prix et peut être portée avec un ensemble de travail ou pour des activités de loisirs pour fournir une chaleur supplémentaire en cas de besoin. La finition anti-boulochage préserve l'aspect du vêtement plus longtemps.
Caractéristique(s):
- Polaire avec finition anti-boulochage pour plus de chaleur et de confort
- Coupe ample pour plus de confort et de mobilité
- Poches zippées
- Ouverture frontale zippée pour un accès facile
- Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
- Cordon de serrage
- Disponible dans un excellent choix de couleurs
- 2 poches pour un rangement sécurisé
Matière(s):
Tissu extérieur: Polaire 100% polyester,finition anti boulochage
Composition de la coque: Polaire 100% polyester,finition anti boulochage
Poids de l'enveloppe gm: 280
Poids de la coque oz: 8
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;