Presse ″Une Main″ EZL 150/80

Réf.: EZL15-8
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
    Type de produit Presses

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article EZL15-8
    EAN / GTIN 4008158041148
    Réf. fabricant EZL15-8
    Article hors catalogue L80030 408

    Description

    Description:

    • Force de serrage jusqu'à 2700 N
    • Conversion pour l'écartement - sans outil avec EZM, EZL, EZXL grâce à un mécanisme de déverrouillage simple par pression sur un bouton sur la partie supérieure
    • Poignée ergonomique en plastique à 2 composants avec mécanisme de pompage et levier de déverrouillage intégré derrière le rail
    • Capuchons de protection avec prisme en croix sur la partie supérieure pour maintenir en toute sécurité les pièces rondes, pointues et angulaires
    • Utilisation d'une seule main avec peu d'effort
    • Sur emballage carton à suspendre

    Caractéristique(s):

    • Frais généraux : 80 mm
    • Matériau / surface :
      • Rail en acier trempé, bruni
      • Levier en plastique PA6 renforcé
      • Partie supérieure et inférieure en plastique PA6 renforcé
      • Capuchons de protection en plastique
    • Rail : 18x5 mm
    • Force de serrage : 1400 N
    • Envergure : 150 mm
    • Deuxième épandage : 160-300 mm

    Avantage(s):

    embout/douille polyvalent
    • La série d'étriers à une main EZ offre de nombreuses applications :
    • Grâce à la variété de variantes en quatre tailles avec des portées de 110 à 900 mm et des forces de serrage de 200 N à 2 700 N.
    • Le prisme transversal intégré dans les capuchons de protection en plastique garantit une fixation sûre des pièces rondes, pointues et angulaires
    • En basculant la partie supérieure des pinces aux écarteurs – pour les tailles EZM, EZL et EZXL, sans outils grâce au mécanisme de déverrouillage via un bouton-poussoir
    Confort pratique
    • La gamme complète offre une manipulation ergonomique grâce à une technologie sophistiquée:
    • Grâce à la poignée en plastique à 2 composants de haute qualité avec levier de pompe derrière le rail pour un accès sécurisé dans les deux sens
    • Grâce au levier de déblocage intégré dans le poignée pour un réglage rapide de la barre de glissement et pour libérer le serre-joint
    Conception robuste
    • Ici, l'optique moderne rencontre la longévité:
    • embout/douille de matériaux de haute qualité tels que le polyamide renforcé de fibre de verre pour la partie supérieure et inférieure et l'acier trempé et bruni pour le rail profilé creux
    • Le boîtier en plastique protège le mécanisme de la poignée contre la poussière et les copeaux.

    Utilisation:

    • Aménagement intérieur
    • DIY
    • Travaux d’ameublement et d'ébénisterie
    • Construction d’escaliers
    • Construction sèche
    • Aménagement de cuisines et de magasins
    • Serrer et écarter d'une main

    Remarque(s):

    • Informations sur les dangers :
      • les outils de serrage ne sont pas adaptés au levage, à la traction ou au transport.
      • Les outils de serrage ne peuvent être serrés qu'à la main sans accessoires supplémentaire.
      • Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
      • Ne jamais modifier ou traiter les outils de serrage, ne les utiliser que dans leur état d'origine. Si nécessaire, utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.
    • Instructions d'entretien :
      • un entretien régulier est nécessaire – ce n'est qu'alors que vous pouvez garantir une prise en main sûre (aucun glissement de la barre coulissante)
      • En général, enlever la saleté
      • Veillez à ce que le rail soit toujours exempt de graisse, de huile ou de colle séchée, de cires et d'agents de démoulage contenant du silicone