• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

EWJ 600-2M, Portée 600 g, Lecture 0,01 g

Réf.: EWJ 600-2M
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
Type de produit Balances de précision

Numéros d’identification et classifications

Référence article EWJ 600-2M
EAN / GTIN 4045761475403
Réf. fabricant EWJ 600-2M

Description

Description:

  • Simplicité d‘utilisation: Toutes les fonctions principales ont leur propre touche sur le panneau de commande
  • Programme d'ajustage interne de façon temporisée toutes les 2 h. Garantit une haute précision et rend l'utilisateur indépendant du lieu d'utilisation
  • Indication de capacité: Un affichage avec des barres croissantes montre la portée disponible restante
  • Interface de données USB pour le transfert de données de pesée au PC, à l'imprimante etc. *Utilisable uniquement avec des accessoires KERN KERN DBS-A02
  • Chambre de protection en série, Espace de pesée L×P×H 134x128x80 mm
  • Housse d’utilisation transparente en série

Caractéristique(s):

  • Grand écran LCD rétroéclairé, Hauteur de chiffres 16,5 mm
  • Dimensions surface de pesée ⌀ 120 mm
  • Dimensions totales L×P×H 220×315×90 mm (sans chambre de protection) 220×340×180 mm (paravent de protection inclus)
  • Température ambiante tolérée: 15 °C/30 °C

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires