• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Échelle de précision EW 220-3NM, Portée 220 g, Lecture 0,001 g

Réf.: EW 220-3NM
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
Type de produit Balances de précision

Numéros d’identification et classifications

Référence article EW 220-3NM
EAN / GTIN 4045761028715
Réf. fabricant EW 220-3NM
Article hors catalogue L40250 497

Description

Description:

  • Programme d‘ajustage externe CAL pour régler la précision de la balance avec un poids de contrôle externe, voir Poids de contrôle
  • Comportement stable à la température
  • Temps de stabilisation court
  • Robustesse mécanique élevée
  • Assurance élevée pour charge d‘angle
  • Protocole selon GLP/ISO
  • Totalisation des pièces de comptage
  • Chambre de protection en série, Espace de pesée L×P×H 158x130x78 mm
  • Housse d’utilisation transparente en série

Caractéristique(s):

  • Grand écran LCD, hauteur de chiffres 17 mm
  • Dimensions surface de pesée, inox antichoc, ⌀ 118 mm
  • Dimensions totales, L×P×H, sans chambre de protection 182×235×75 mm
  • Poids net 1,4 kg
  • Température ambiante tolérée 10 °C/30 °C