• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Veste de travail EV4 Stretch Metal Grey M R

Réf.: EV475MGRM
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
Référence article EV475MGRM
EAN / GTIN 5036108417889
Réf. fabricant EV475MGRM

Description

Description:

La veste de travail EV4 Stretch est fabriquée à partir de notre tissu en nylon Titanmill Ultra Stretch très résistant. Les caractéristiques techniques comprennent des panneaux extensibles innovants combinés à des trous découpés au laser pour la ventilation, créant ainsi une veste compatible avec les harnais et offrant une grande facilité de mouvement.

Caractéristique(s):

  • Zip inversé pour une ouverture/fermeture pratique
  • ActiReach™ Emmanchure active pour un dépassement ergonomique
  • Renforcement au niveau des poches pour plus de solidité et de durabilité
  • Empiècement réfléchissant pour une visibilité et une sécurité accrues
  • Trous découpés au laser pour une meilleure ventilation
  • 3 poches pour plus de rangement
  • Canaux de ventilation
  • Coupe étroite avec tissu extensible

Matière(s):

Tissu extérieur: Titanmill Ultra Stretch : 92% nylon, 8% élasthanne
Composition de la coque: 92% nylon, 8% élasthanne
Poids de l'enveloppe gm: 230
Poids de la coque oz: 7
Lavage: lavage température 30°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Ne pas repasser;