Description:
La veste de travail EV4 Stretch est fabriquée à partir de notre tissu en nylon Titanmill Ultra Stretch très résistant. Les caractéristiques techniques comprennent des panneaux extensibles innovants combinés à des trous découpés au laser pour la ventilation, créant ainsi une veste compatible avec les harnais et offrant une grande facilité de mouvement.
Caractéristique(s):
- Zip inversé pour une ouverture/fermeture pratique
- ActiReach™ Emmanchure active pour un dépassement ergonomique
- Renforcement au niveau des poches pour plus de solidité et de durabilité
- Empiècement réfléchissant pour une visibilité et une sécurité accrues
- Trous découpés au laser pour une meilleure ventilation
- 3 poches pour plus de rangement
- Canaux de ventilation
- Coupe étroite avec tissu extensible
Matière(s):
Tissu extérieur: Titanmill Ultra Stretch : 92% nylon, 8% élasthanne
Composition de la coque: 92% nylon, 8% élasthanne
Poids de l'enveloppe gm: 230
Poids de la coque oz: 7
Lavage: lavage température 30°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Ne pas repasser;