Description:
Veste polaire technique fabriquée avec notre tissu premium unique et très innovant à deux faces qui donne une sensation plus douce à l'intérieur et à l'extérieur. Cette veste offre d'excellentes performances tout en étant incroyablement confortable.
Caractéristique(s):
- Ouverture frontale zippée pour un accès facile
- Poches latérales zippés
- Empiècement réfléchissant pour une visibilité et une sécurité accrues
- 5 poches pour plus de rangement
- Tissu absorbant l'humidité et respirant, pour maintenir l'utilisateur au chaud, au frais et au sec
- Nouveau Modèle
Matière(s):
Tissu extérieur: 75% Polyester, 16% Viscose, 2% Elasthanne
Composition de la coque: 75% Polyester, 16% Viscose, 2% Elasthanne
Poids de l'enveloppe gm: 330
Poids de la coque oz: 9.5
Lavage: lavage température 30°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;