Veste polaire technique EV4 Black XL R

Réf.: EV473BKRXL
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
Référence article EV473BKRXL
EAN / GTIN 5036108417704
Réf. fabricant EV473BKRXL

Description

Description:

Veste polaire technique fabriquée avec notre tissu premium unique et très innovant à deux faces qui donne une sensation plus douce à l'intérieur et à l'extérieur. Cette veste offre d'excellentes performances tout en étant incroyablement confortable.

Caractéristique(s):

  • Ouverture frontale zippée pour un accès facile
  • Poches latérales zippés
  • Empiècement réfléchissant pour une visibilité et une sécurité accrues
  • 5 poches pour plus de rangement
  • Tissu absorbant l'humidité et respirant, pour maintenir l'utilisateur au chaud, au frais et au sec
  • Nouveau Modèle

Matière(s):

Tissu extérieur: 75% Polyester, 16% Viscose, 2% Elasthanne
Composition de la coque: 75% Polyester, 16% Viscose, 2% Elasthanne
Poids de l'enveloppe gm: 330
Poids de la coque oz: 9.5
Lavage: lavage température 30°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;