Chaussures basses de sécurité S1P ESD DX 741 SF XXB 38

Réf.: ESD DX 741 SF XXB 38
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Livrable en 1 à 2 semaines

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Classe de protection: S1P
  • Matériau coque de protection: Aluminium
  • Propriété électrostatique: EGB/ESD
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Classe de protection S1P
Matériau coque de protection Aluminium
Propriété électrostatique EGB/ESD
Pointure UE 38
Semelle intérieure amovible oui
Type de produit Chaussures basses de sécurité

Identification et classification

Référence article ESD DX 741 SF XXB 38
Copier
EAN / GTIN 4044348503027
Copier
Réf. fabricant ESD DX 741 SF XXB 38
Copier
Fabricant Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Description

Description:

  • EN ISO 20345:2011 S1P SRC
  • Micro-fibre ultra-légère
  • Perforation pour une ventilation optimale
  • Grande visibilité des réflecteurs de sécurité
  • Embout de protection en aluminium
  • Protection anti-perforation sans métal, très flexible, SECURA FLEX
  • Doublure fonctionnelle en textile respirant et micro-fibre
  • Semelle d’assise de pied confort interchangeable ERGO-SOFT ESD
  • Protection contre les décharges électrostatiques
  • Amortissement universel
  • Semelle extérieure TPU Dynamics ESD

Téléchargements et documents

Commande directe

Ajouter directement un article au panier:

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Login

Votre interlocuteur

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier