{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Classe de protection | S1P | |
Matériau coque de protection | Aluminium | |
Propriété électrostatique | EGB/ESD | |
Pointure UE | 46 | |
Semelle intérieure amovible | oui | |
Type de produit | Chaussures basses de sécurité |
Référence article | ESD DX 741 SF S 46 | |
EAN / GTIN | 4044348502976 | |
Réf. fabricant | ESD DX 741 SF S 46 | |
Fabricant | Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de |