• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Bottes d’hiver de sécurité S3 ESD CK POLAR SF XB 43

Réf.: ESD CK POLAR SF XB 43
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Classe de protection: S3
  • Matériau coque de protection: Composite
  • Résistance à la pénétration: Protection non métallique contre les perforations
  • Propriété électrostatique: EGB/ESD
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
Classe de protection S3
Matériau coque de protection Composite
Résistance à la pénétration Protection non métallique contre les perforations
Propriété électrostatique EGB/ESD
Pointure UE 43
Type de produit Bottes de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article ESD CK POLAR SF XB 43
EAN / GTIN 4044348589441
Réf. fabricant ESD CK POLAR SF XB 43
Article hors catalogue L00780 5840

Description

Description:

  • EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI
  • Cuir nubuck souple imperméable associé à un cuir nubuck Oily
  • Semelle extérieure flexible à basse température jusqu’à env. -25 °C
  • Fermeture par auto-agrippante
  • Patte fermée- Laçage central
  • Embout de protection composite sans métal
  • Protection anti-perforation sans métal, très flexible, SECURA FLEX- Doublure en peau lainée- Isolation au froid
  • Semelle d’assise de pied confort interchangeable ERGO-SOFT ESD
  • Protection contre les décharges électrostatiques
  • Amortissement universel
  • Semelle extérieure Perbunan CK ESD