• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Bottines de sécurité S3 ESD 780 SMC S3 XXB 47

Réf.: ESD 780 SMC S3 XXB 47
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Classe de protection: S3
  • Matériau coque de protection: Aluminium
  • Propriété électrostatique: EGB/ESD
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Classe de protection S3
Matériau coque de protection Aluminium
Propriété électrostatique EGB/ESD
Pointure UE 47
Type de produit Bottes de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article ESD 780 SMC S3 XXB 47
EAN / GTIN 4044348516508
Réf. fabricant ESD 780 SMC S3 XXB 47

Description

Description:

  • EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO HI M
  • Cuir nubuck souple
  • Fil NOMEX® ignifuge
  • Patte fermée
  • Coque renforcée, résistant à l’abrasion
  • Grande visibilité des réflecteurs de sécurité
  • Bord rembourré pour un plus grand confort
  • Embout de protection en aluminium
  • Protection du métatarse SECURA META COVER
  • Semelle intercalaire en acier anti-perforation
  • Doublure textile respirante
  • Semelle première en cuir véritable
  • Semelle d’assise de pied confort interchangeable ERGO-SOFT ESD
  • Protection contre les décharges électrostatiques
  • SECURA VARIO® Amorti au talon
  • Semelle extérieure Perbunan VX ESD

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier