{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Classe de protection | S1P | |
Matériau coque de protection | Aluminium | |
Pointure UE | 44 | |
Protection du métatarse | Mousse PVC | |
Semelle intérieure amovible | oui | |
Type de produit | Chaussures basses de sécurité |
Référence article | ESD 1210 SMC SF XB 44 | |
EAN / GTIN | 4044348669211 | |
Réf. fabricant | ESD 1210 SMC SF XB 44 | |
Article hors catalogue | L00780 6514 |