Chaussures basses de sécurité S2 ESD 106 VITALITY NB 41

Réf.: ESD 106 VITALITY NB 41
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Classe de protection: S2
  • Matériau coque de protection: Aluminium
  • Propriété électrostatique: EGB/ESD
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série VITALITY
    Classe de protection S2
    Matériau coque de protection Aluminium
    Propriété électrostatique EGB/ESD
    Pointure UE 41
    Type de produit Chaussures basses de sécurité

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article ESD 106 VITALITY NB 41
    EAN / GTIN 4044348523858
    Réf. fabricant ESD 106 VITALITY NB 41
    Article hors catalogue L00780 4862

    Description

    Description:

    • EN ISO 20345:2011 S2 SRC
    • Cuir lisse souple et facile d’entretien
    • Embout de protection en aluminium
    • Doublure fonctionnelle en textile respirant et micro-fibre
    • Doublure douce et souple en cuir véritable
    • Semelle d’assise de pied confort interchangeable ERGO-COOL® ESD
    • Protection contre les décharges électrostatiques
    • SECURA VARIO® Amorti au talon
    • Semelle extérieure TPU VX ESD

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier