• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Embouts série 6 - Rainure fente 3,5 mm

Réf.: ES.623.5
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article ES.623.5
EAN / GTIN 3148510248189
Réf. fabricant ES.623.5
Article hors catalogue L60130 7711

Description

Description:

  • Embout, série 6, entraînement hexagonal extérieur 6,3 mm (1/4″) avec rainure, sortie fente 3,5 mm

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 3,5
  • E [mm]: 0,6
  • L [mm]: 70
  • [g]: 9,40