• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Embout série 6 - Rainure Fente 5,5 mm

Réf.: ES.605.5
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article ES.605.5
EAN / GTIN 3148510248325
Réf. fabricant ES.605.5
Article hors catalogue L60130 6841

Description

Description:

  • Embout, série 6, entraînement hexagonal extérieur 6,3 mm (1/4″) avec rainure, sortie fente 5,5 mm

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 5,5
  • E [mm]: 0,8
  • L [mm]: 50
  • [g]: 10,00