• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

EMBOUT 4MM FENTE 2,0 LONG 28MM

Réf.: ES.002
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article ES.002
EAN / GTIN 3148510245782
Réf. fabricant ES.002
Article hors catalogue L60130 7245

Description

Description:

  • Épaisseurs du produit: Pour un vissage manuel de précision
  • Utilisable avec le porte-embouts AEM.M
  • Utilisable avec les visseuses dynamométriques des séries A.300MT, A.340MT

Caractéristique(s):

  • E [mm]: 0,4
  • E x l [mm]: 0,4 x 2,0
  • L [mm]: 28
  • avec fente [Nº]: 2,0
  • [g]: 3,00