• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Bouchon détectable en mousse de PU avec cordon (200 paires) Blue U

Réf.: EP30BLU
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
Référence article EP30BLU
EAN / GTIN 5036108256549
Réf. fabricant EP30BLU

Description

Description:

Bouchons d'oreilles jetables détectables. Ajustement confortable grâce à sa mousse de PU souple. Cordés pour une meilleure sécurité et visibilité dans les environnements de l'industrie alimentaire. Chaque paire est livrée dans un sachet hygiénique avec des instructions de montage.

Caractéristique(s):

  • Peut être utilisé dans les industries alimentaires (métal décelable)
  • Bouchons d'oreille jetables en mousse PU douce
  • encordé pour ne pas le perdre
  • Facile à monter
  • Une paire par polybag pour un stockage hygiénique
  • Livré dans une boîte portative pratique
  • Certifié CE
  • CE-CAT III
  • marqué UKCA
  • Conditionnement facilitant la vente au détail
  • emballé individuellement pour les distributeurs automatiques
  • Ce produit est vendu par paire
  • Ce produit est vendu dans des boîtes intérieures

Norme:

  • EN 352-2 (SNR 33dB)
  • ANSI S3.19 (NRR 32dB)
  • AS/NZS 1270 (SLC(80) 19dB - Class 3)

Matière(s):

Matériau: Mousse PU; PVC; Acier au carbone;