EOE 300K100XL, Portée 300 kg, Lecture 100 g

Réf.: EOE 300K100XL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
    Type de produit Plates-formes de pesée

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article EOE 300K100XL
    EAN / GTIN 4045761192614
    Réf. fabricant EOE 300K100XL
    Article hors catalogue L40250 238

    Description

    Description:

    • Grande mobilité: grâce au fonctionnement avec piles, à une construction compacte et à un faible poids convient à des applications sur plusieurs sites
    • Support mural pour montage mural de l‘afficheur, en série
    • Fonction Hold: Si le sujet à peser n‘est pas fixe, la détermination de la valeur moyenne permet de calculer une valeur de pesée stable

    Caractéristique(s):

    • Grand écran LCD, hauteur de chiffres 25 mm
    • Dimensions plateau, Acier, laqué L×P×H 950×500×58 mm
    • Dimensions afficheur L×P×H 235×114×51 mm
    • Longueur de câble afficheur, câble spiralé, env. 0,7 - 2 m
    • Fonctionnement avec piles possible, 4×1.5 V AA non compris dans la livraison, autonomie jusqu’à 100 h
    • Température ambiante tolérée 5 °C / 35 °C

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires