• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

EOE 300K100L, Portée 300 kg, Lecture 100 g

Réf.: EOE 300K100L
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
Type de produit Plates-formes de pesée

Numéros d’identification et classifications

Référence article EOE 300K100L
EAN / GTIN 4045761192607
Réf. fabricant EOE 300K100L

Description

Description:

  • Grande mobilité: grâce au fonctionnement avec piles, à une construction compacte et à un faible poids convient à des applications sur plusieurs sites
  • Support mural pour montage mural de l‘afficheur, en série
  • Fonction Hold: Si le sujet à peser n‘est pas fixe, la détermination de la valeur moyenne permet de calculer une valeur de pesée stable

Caractéristique(s):

  • Grand écran LCD, hauteur de chiffres 25 mm
  • Dimensions plateau, Acier, laqué L×P×H 550×550×58 mm
  • Dimensions afficheur L×P×H 235×114×51 mm
  • Longueur de câble afficheur, câble spiralé, env. 0,7 - 2 m
  • Fonctionnement avec piles possible, 4×1.5 V AA non compris dans la livraison, autonomie jusqu’à 100 h
  • Température ambiante tolérée 5 °C / 35 °C

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires