EOE 300K100, Portée 300 kg, Lecture 100 g

Réf.: EOE 300K100
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Type de produit Plates-formes de pesée

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article EOE 300K100
    EAN / GTIN 4045761192591
    Réf. fabricant EOE 300K100
    Article hors catalogue L40250 1811

    Description

    Description:

    • Grande mobilité: grâce au fonctionnement avec piles, à une construction compacte et à un faible poids convient à des applications sur plusieurs sites
    • Support mural pour montage mural de l‘afficheur, en série
    • Fonction Hold: Si le sujet à peser n‘est pas fixe, la détermination de la valeur moyenne permet de calculer une valeur de pesée stable

    Caractéristique(s):

    • Grand écran LCD, hauteur de chiffres 25 mm
    • Dimensions plateau, Acier, laqué L×P×H 315×305×57 mm
    • Dimensions afficheur L×P×H 235×114×51 mm
    • Longueur de câble afficheur, câble spiralé, env. 0,7 - 2 m
    • Fonctionnement avec piles possible, 4×1.5 V AA non compris dans la livraison, autonomie jusqu’à 100 h
    • Température ambiante tolérée 5 °C / 35 °C

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires