• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

L'échelle industrielle EOC 100K-3L, Portée 60 kg; 150 kg, Lecture 2 g; 5 g

Réf.: EOC 100K-3L
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
Type de produit Plates-formes de pesée

Numéros d’identification et classifications

Référence article EOC 100K-3L
EAN / GTIN 4045761192263
Réf. fabricant EOC 100K-3L

Description

Description:

  • Grande mobilité: grâce au fonctionnement avec batterie (en option), à une construction compacte et à un faible poids convient à des applications sur plusieurs sites (laboratoire, production, contrôle qualité, préparation de commande etc.)
  • Plate-forme: Plateau inox, structure en acier laqué, cellule de pesée en aluminium à revêtement silicone, protection contre la poussière et l‘eau IP65. Indicateur de niveau et vis de nivellement en série pour une mise à niveau exacte de la balance et, donc, des résultats d‘une précision extrême
  • Pesage avec plage de tolérance (Checkweighing): Un signal optique et acoustique assiste la mise en portions, le dosage ou le triage
  • Fonction Hold: Si le sujet à peser n‘est pas fixe, la détermination de la valeur moyenne permet de calculer une valeur de pesée stable
  • Pied de table et support mural pour l‘afficheur, en série
  • Housse d’utilisation transparente en série
  • Interrogation et commande à distance de la balance via des appareils de commande externes ou un ordinateur avec le KERN Comunication Protocol (KCP). Le KCP est un jeu d’instructions d’interface standardisé pour les balances KERN et les autres instruments qui perrmettent d’appeler et de piloter tous les paramètres et les fonctions d’appareil pertinents. Les appareils KERN avec KCP peuvent donc être raccordés très facilement à l’ordinateur, aux commandes industrielles et autres systèmes numériques. Le KCP est en grande partie compatible avec le protocole MT-SICS

Caractéristique(s):

  • Grand écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 25 mm
  • Dimensions plateau L×P×H 500×400×120 mm
  • Dimensions afficheur L×P×H 268×115×80 mm
  • Température ambiante tolérée -10 °C / 40 °C

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires