• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

EOB 150K50XL, Portée 150 kg, Lecture 50 g

Réf.: EOB 150K50XL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Plates-formes de pesée

Numéros d’identification et classifications

Référence article EOB 150K50XL
EAN / GTIN 4045761192089
Réf. fabricant EOB 150K50XL

Description

Description:

  • Plateau en inox, structure en acier laqué
  • Utilisation aisée et pratique à 4 touches
  • Support mural pour montage mural de l‘afficheur, en série
  • Fonction Hold: Si le sujet à peser n‘est pas fixe, la détermination de la valeur moyenne permet de calculer une valeur de pesée stable
  • Housse d’utilisation transparente en série
  • Adaptateur secteur universel externe fourni

Caractéristique(s):

  • Grand écran LCD, hauteur de chiffres 25 mm
  • Dimensions plateau, inox antichoc L×P×H 950×500×58 mm
  • Dimensions afficheur L×P×H 235×114×51 mm
  • Longueur de câble afficheur env. 2,7 m
  • Fonctionnement avec piles possible, 4×1.5 V AA non compris dans la livraison, autonomie jusqu’à 60 h
  • Température ambiante tolérée 5 °C / 35 °C

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires