• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de 50 tournevis

Réf.: EN.1J50PB
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
Référence article EN.1J50PB
EAN / GTIN 3662424100048
Réf. fabricant EN.1J50PB
Article hors catalogue L60130 10867

Description

Description:

  • Le coffret dur modulaire de taille moyenne contient des accessoires Impact, un compartiment pour petites pièces et peut être relié à des coffrets durs de petite et moyenne taille.

Livraison:

  • 25mm: Hex 3, Hex 4, Hex 5, Hex 6, Hex 7 x2, Hex 8, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2 x2, PZ3, T10 x2, T15, T20 x11, T25, T30, T40.
  • 63mm: Hex 4, Hex 5, Hex 6, Hex 7, T15, T20, T25, T30, T40.
  • Mèches métalliques en titane (queue hexagonale): 4mm, 4.2mm, 5mm, 6mm, 7mm.
  • Clé à douille magnétique nettoyable: 8mm, 10mm, 13mm.
  • 92mm Porte-embout de torsion
  • 152mm Porte-embout de torsion