• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Échelles scolaires EMS 6K1, Portée 6000 g, Lecture 1 g

Réf.: EMS 6K1
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
Type de produit Balances de précision

Numéros d’identification et classifications

Référence article EMS 6K1
EAN / GTIN 4045761124448
Réf. fabricant EMS 6K1
Article hors catalogue L40250 1464

Description

Description:

  • Particulièrement adaptée au milieu scolaire, p. ex. en biologie, chimie, physique
  • Grand plateau de pesée en plastique
  • Construction particulièrement plate
  • Clavier ergonomique à grande touches et écran LCD contrasté
  • Stable et antidérapante grâce à ses pieds en caoutchouc
  • Programme d‘ajustage externe CAL pour régler la précision de la balance, poids de contrôle en sus, voir rubrique poids de contrôle

Caractéristique(s):

  • Grand écran LCD, hauteur de chiffres 25 mm
  • Dimensions surface de pesée: L×P 175×190 mm
  • Matériel plateau: plastique
  • Fonctionnement avec piles possible, 9 V bloc non compris dans la livraison, autonomie jusqu’à 40 h
  • Dimensions balance max. L×P×H 200×280×63 mm
  • Bloc d’alimentation externe, inclus
  • Poids net env. 1,4 kg
  • Température ambiante tolérée 5 °C / 35 °C

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires