• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Échelles scolaires EMB 600-2, Portée 600 g, Lecture 0,01 g

Réf.: EMB 600-2
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
Type de produit Balances de précision

Numéros d’identification et classifications

Référence article EMB 600-2
EAN / GTIN 4045761076556
Réf. fabricant EMB 600-2
Article hors catalogue L40250 50

Description

Description:

  • Utilisation aisée et pratique à 2 touches
  • Fonction d'addition de pesée simplifie les mélanges
  • Construction particulièrement plate
  • Prête à l'emploi: Piles incluses
  • Crochet pour pesage de charges suspendues en série

Caractéristique(s):

  • Grand écran LCD, hauteur de chiffres 15 mm
  • Dimensions de la surface de pesée, plastique: ⌀ 82 mm
  • Matériel plateau: plastique
  • Poids net env. 0,55 kg
  • Piles incluses, 9 V bloc, 2×1.5 V AA
  • Température ambiante tolérée 5 °C / 35 °C