Échelles scolaires EMB 500-1BE, Portée 500 g, Lecture 0,1 g

Réf.: EMB 500-1BE
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Balances de précision

Numéros d’identification et classifications

Référence article EMB 500-1BE
EAN / GTIN 4045761138452
Réf. fabricant EMB 500-1BE
Article hors catalogue L40250 1805

Description

Description:

  • Utilisation aisée et pratique à 2 touches
  • Fonction d'addition de pesée simplifie les mélanges
  • Construction particulièrement plate
  • Prête à l'emploi: Piles incluses
  • Crochet pour pesage de charges suspendues en série

Caractéristique(s):

  • Grand écran LCD, hauteur de chiffres 15 mm
  • Dimensions de la surface de pesée, plastique: ⌀ 150 mm
  • Matériel plateau: plastique
  • Poids net env. 0,55 kg
  • Piles incluses, 9 V bloc
  • Température ambiante tolérée 5 °C / 35 °C

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires