• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Échelles scolaires EMB 1000-2, Portée 1000 g, Lecture 0,01 g

Réf.: EMB 1000-2
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
Type de produit Balances de précision

Numéros d’identification et classifications

Référence article EMB 1000-2
EAN / GTIN 4045761098053
Réf. fabricant EMB 1000-2
Article hors catalogue L40250 703

Description

Description:

  • Utilisation aisée et pratique à 2 touches
  • Fonction d'addition de pesée simplifie les mélanges
  • Construction particulièrement plate
  • Prête à l'emploi: Piles incluses
  • Crochet pour pesage de charges suspendues en série

Caractéristique(s):

  • Grand écran LCD, hauteur de chiffres 15 mm
  • Dimensions de la surface de pesée, plastique: ⌀ 150 mm
  • Matériel plateau: plastique
  • Poids net env. 0,90 kg
  • Piles incluses, 9 V bloc
  • Température ambiante tolérée 5 °C / 35 °C

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires