Embout série 0 - hexagonal 1,3 mm

Réf.: EH.001.3
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article EH.001.3
EAN / GTIN 3148510231525
Réf. fabricant EH.001.3
Article hors catalogue L60130 7641

Description

Description:

  • Points forts du produit: Pour le vissage manuel de précision
  • Entraînement de 4 mm
  • Utilisable avec le porte-embouts MICRO-TECH® AEM.M
  • Utilisable avec les visseuses dynamométriques MICRO-TECH® des séries A.300MT et A.340MT

Caractéristique(s):

  • L [mm]: 28
  • 6-carré [mm]: 1,3
  • [g]: 3,10