Balance scolaire EFS 5000-0, Portée 5200 g, Lecture 1 g

Réf.: EFS 5000-0
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
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
Type de produit Balances compactes

Numéros d’identification et classifications

Référence article EFS 5000-0
EAN / GTIN 4045761252943
Réf. fabricant EFS 5000-0
Article hors catalogue L40250 2660

Description

Description:

Utilisation aisée et pratique à 2 touches, bien adaptée à une utilisation en milieu scolaire
Fonction dʼaddition de pesée simplifie les mélanges
Construction particulièrement plate
Stable et antidérapante grâce à ses pieds en caoutchouc
Empilable pour gagner de la place au rangement
Pratique, le fonctionnement sur pile courante du commerce offre une grande flexibilité, sans avoir à se soucier des adaptateurs secteur, des prises, des chargeurs, etc.
Grand écran pour une lecture facile des valeurs

Caractéristique(s):

Grand écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 15 mm
Dimensions totales L×P×H 145×205×46,5 mm
Dimensions surface de pesée, plastique, L×P 134×127 mm
Poids net env. 0,55 kg
Température ambiante tolérée 10 °C / 40 °C