• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Echelles de table ECE 20K-2N, Portée 20000 g, Lecture 10 g

Réf.: ECE 20K-2N
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
Type de produit Plates-formes de pesée

Numéros d’identification et classifications

Référence article ECE 20K-2N
EAN / GTIN 4045761182523
Réf. fabricant ECE 20K-2N
Article hors catalogue L40250 2419

Description

Description:

  • Grande mobilité: grâce au fonctionnement avec piles, à une construction compacte et plate et à un faible poids, poignées encastrées sous la balance, convient à des applications sur plusieurs sites
  • Plateau de pesée particulièrement grand
  • Affichage très rapide: valeurs de pesée stables en 2 s
  • Utilisation aisée et pratique à 2 touches

Caractéristique(s):

  • Grand écran LCD, hauteur de chiffres 21 mm
  • Dimensions surface de pesée, plastique, L×P 320×260 mm
  • Matériel plateau plastique
  • Dimensions balance max. L×P×H 320×300×60 mm
  • Fonctionnement avec piles possible,6×1.5 V AA, en série, autonomie jusqu’à 100 h, fonction AUTO-OFF pour économiser la pile
  • Poids net env. 2,2 kg
  • Température ambiante tolérée 5 °C / 35 °C

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires