Description:
Cette version est une option durable de notre gilet de base le plus vendu, utilisant du polyester 100 % recyclé. Il a une configuration classique de bande réfléchissante qui vous assurera d'être vu.
Caractéristique(s):
- Léger et confortable
- Fabriqué à partir de polyester recyclé
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- Fermeture par bandes auto-aggrippantes pour un accès facile
- Coupe ample pour plus de confort et de mobilité
- Conforme à la norme RIS 3279-TOM pour l'industrie ferroviaire (orange uniquement)
- Disponible jusqu'au 5XL
- Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
- Certifié CE
- marqué UKCA
Norme:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
- ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2
Matière(s):
Tissu extérieur: 100% polyester recyclé, tricot chaîne
Composition de la coque: 100% polyester recyclé, tricot chaîne
Poids de l'enveloppe gm: 124
Poids de la coque oz: 3.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages