Description:
Le sweat-shirt EC13 est une option intermédiaire idéale lorsqu'il fait trop froid pour un t-shirt mais pas assez pour une veste. Fabriqué dans un tissu polyester/coton durable, il présente une coupe ajustée moderne et un écart de bande de 4 cm sur les coutures latérales, permettant au vêtement de s'étirer et offrant un maximum de confort au porteur.
Caractéristique(s):
- Tissu recyclé certifié respectueux de l’environnement
- Tissu gratté, renforcé et doublé
- L' adhésif sur les coutures latérales permet un étirement maximal du vêtement
- Liseré réfléchissant sur l'ourlet intérieur pour une visibilité accrue
- Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
- Ceinture élastiquée pour un confort accru de l'utilisateur
- Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
- Conforme à la norme RIS 3279-TOM pour l'industrie ferroviaire (orange uniquement)
- Modèle de bande de mouvement Bio pour améliorer la reconnaissance de la forme humaine à distance
- Disponible jusqu'au 4XL
- Certifié CE
- Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
- marqué UKCA
Norme:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
Matière(s):
Tissu extérieur: 65%Polyester recyclé, 35% coton
Composition de la coque: 65%Polyester recyclé, 35% coton
Poids de l'enveloppe gm: 300
Poids de la coque oz: 9
Lavage: lavage température 40°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages