• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Barres transversales ESD

Réf.: E9101VK
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Présentoirs

Numéros d’identification et classifications

Référence article E9101VK
EAN / GTIN 4017976581019
Réf. fabricant E9101VK
Article hors catalogue L90070 382

Description

Exécution:

accessoires

Description:

Ces entretoises électriquement conducteurs en gris foncé sont simplement vissées sous une étagère existante. Cela stabilise la structure et augmente la capacité de charge des étagères. Grâce au soutien, la tablette qui se trouve au-dessus des entretoises de renfort supporte 110 kg au lieu de 50 kg. La conductivité électrique est alors conservée. 1 paire est déjà fournie par chariot à plateaux ESD.

Caractéristique(s):

Longueur totale (mm): 1000
Largeur totale (mm): 28
Couleur: gris ardoise