• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Barres transversales

Réf.: E8103VK/7016
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Présentoirs

Numéros d’identification et classifications

Référence article E8103VK/7016
EAN / GTIN 4017976244907
Réf. fabricant E8103VK/7016
Article hors catalogue L90070 272

Description

Exécution:

accessoires

Description:

Ces entretoises en gris anthracite sont simplement vissées sous une étagère existante. Cela stabilise la structure et augmente la capacité de charge des étagères. Grâce au soutien, la tablette qui se trouve au-dessus des entretoises de renfort supporte 150 kg au lieu de 90 kg. 1 paire est déjà fournie par chariot à plateaux Gamme en gris.

Caractéristique(s):

Longueur totale (mm): 1200
Largeur totale (mm): 28
Couleur: gris anthracite