Barre transversale

Réf.: E8103VK
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
    Type de produit Présentoirs

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article E8103VK
    EAN / GTIN 4017976381039
    Réf. fabricant E8103VK
    Article hors catalogue L90080 1124

    Description

    Exécution:

    accessoires

    Description:

    Ces entretoises en bleu sont simplement vissées sous une étagère existante. Cela stabilise la structure et augmente la capacité de charge des étagères. Grâce au soutien, la tablette qui se trouve au-dessus des entretoises de renfort supporte 150 kg au lieu de 90 kg. 1 paire est déjà fournie par chariot à plateaux.

    Caractéristique(s):

    Longueur totale (mm): 1200
    Largeur totale (mm): 28
    Couleur: bleu