Plateau supplémentaire

Réf.: E8103ETAW
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
    Type de produit Plateau de rangement

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article E8103ETAW
    EAN / GTIN 4017976081038
    Réf. fabricant E8103ETAW
    Article hors catalogue L90080 785

    Description

    Exécution:

    accessoires

    Description:

    Plateau supplémentaire pour chariots haut avec une paire d'équerres de maintien.

    Caractéristique(s):

    Longueur totale (mm): 1200
    Largeur totale (mm): 800
    Hauteur totale (mm): 42
    Charge totale (kg): 90
    Couleur: effet hêtre