Barre transversale

Réf.: E8100VK
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
    Type de produit Présentoirs

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article E8100VK
    EAN / GTIN 4017976381008
    Réf. fabricant E8100VK
    Article hors catalogue L90070 294

    Description

    Exécution:

    accessoires

    Description:

    Ces entretoises en bleu sont simplement vissées sous une étagère existante. Cela stabilise la structure et augmente la capacité de charge des étagères. Grâce au soutien, la tablette qui se trouve au-dessus des entretoises de renfort supporte 150 kg au lieu de 90 kg. 1 paire est déjà fournie par chariot à plateaux.

    Caractéristique(s):

    Longueur totale (mm): 850
    Largeur totale (mm): 28
    Couleur: bleu