Plateau supplémentaire

Réf.: E8100ETAW
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plateau de rangement

Numéros d’identification et classifications

Référence article E8100ETAW
EAN / GTIN 4017976081007
Réf. fabricant E8100ETAW
Article hors catalogue L90080 1043

Description

Exécution:

accessoires

Description:

Plateau supplémentaire pour chariots haut avec une paire d'équerres de maintien.

Caractéristique(s):

Longueur totale (mm): 850
Largeur totale (mm): 500
Hauteur totale (mm): 42
Charge totale (kg): 90
Couleur: effet hêtre