Description:
PrecisionBit, forme E 6,3 (1/4″), avec tête sphérique
pour vis à 6 pans creux
permet de visser efficacement, jusqu’à un angle de 22°
tête sphérique à la forme parfaite, résout les problèmes en cas d’accès difficile aux vis
outillage du quotidien pour visser dans l’industrie et l’artisanat, utilisation manuelle et en machine
six pans extérieur compatible selon DIN ISO 1173, assorti au porte-embout F 6,3
surface structurée pour une bonne prise en main, retrait facile de l’embout
gravure laser de la taille de profil et du couple de rotation maximal
code de couleurs suivant le type de vis, l’embout correct immédiatement à portée de main
équilibre parfait entre résistance et dureté, durée d’utilisation extrêmement longue
acier à outils spécial, résistant, revêtement plasma antirouille attractif