• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

PrecisionBit, forme E 6,3, à tête sphérique, pour vis 6 pans creux

Réf.: E6.212/2,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Référence article E6.212/2,5
EAN / GTIN 7610733292998
Réf. fabricant PB E6.212/2,5

Description

Description:

PrecisionBit, forme E 6,3 (1/4″), avec tête sphérique
pour vis à 6 pans creux
permet de visser efficacement, jusqu’à un angle de 22°
tête sphérique à la forme parfaite, résout les problèmes en cas d’accès difficile aux vis
outillage du quotidien pour visser dans l’industrie et l’artisanat, utilisation manuelle et en machine
six pans extérieur compatible selon DIN ISO 1173, assorti au porte-embout F 6,3
surface structurée pour une bonne prise en main, retrait facile de l’embout
gravure laser de la taille de profil et du couple de rotation maximal
code de couleurs suivant le type de vis, l’embout correct immédiatement à portée de main
équilibre parfait entre résistance et dureté, durée d’utilisation extrêmement longue
acier à outils spécial, résistant, revêtement plasma antirouille attractif