• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Plateaux pour chariots cantilever

Réf.: E4616ET
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Plateau de rangement

Numéros d’identification et classifications

Référence article E4616ET
EAN / GTIN 4017976246161
Réf. fabricant E4616ET
Article hors catalogue L90080 853

Description

Exécution:

accessoires

Description:

Plateau en aggloméré de 15 mm d'épaisseur avec les 2 surfaces plastifiées. L'une rugueuse antidérapante, l'autre lisse. Fixation par platine à visser.

Caractéristique(s):

Longueur totale (mm): 2000
Largeur totale (mm): 600
Hauteur totale (mm): 39
Couleur: brun